Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrikermeißel 12 x 250 mm, 8-kant 10 mm, poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrikermeißel 12 x 250 mm, 8-kant 10 mm, poliert
Elektrikermeißel 12 x 250 mm, 8-kant 10 mm, poliert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3612520
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3612520
EAN/GTIN:
     4049002001604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
rennsteig elektrikermeißel 250 mm
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
361 252 0
EAN:
4049002001604
Gewicht:
154 g
Abmessung:
250 mm
Länge:
250 mm
Ausführung:
poliert
Profil:
8-kant | 10 mm
Breite:
12 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4292010
ab € 276,52*
Zubehör
Rennsteig
4291100
ab € 267,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.