Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstemmer 2 mm, poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennstemmer 2 mm, poliert
Trennstemmer 2 mm, poliert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3930020
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3930020
EAN/GTIN:
     4049002006739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stegmeißel
Trennstemmer
stegmeißel
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
393 002 0
EAN:
4049002006739
Gewicht:
61 g
Abmessung:
125 mm
Länge:
125 mm
Ausführung:
poliert
Profil:
8-kant | 10 mm
Breite:
2 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rennsteig
3930030
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.