Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körner mit Handschutz 120 x 10 x 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körner mit Handschutz 120 x 10 x 4 mm
Körner mit Handschutz 120 x 10 x 4 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-4301220
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4301220
EAN/GTIN:
     4049002027550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Körner
rennsteig körner 120x10x4mm
körner
rennsteig körner
  • geschliffene und polierte Oberfläche
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 7250
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
430 122 0
EAN:
4049002027550
Gewicht:
81 g
Abmessung:
120 mm
Durchmesser Spitze:
4 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Profil:
8-kant
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4211020
ab € 25,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.