Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körner 120 x 10 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körner 120 x 10 x 5 mm
Körner 120 x 10 x 5 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-4311200
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4311200
EAN/GTIN:
     4049002002397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Körner
rennsteig körner 120x10x4mm
körner
rennsteig körner
  • geschliffene und polierte Oberfläche
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 7250
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
431 120 0
EAN:
4049002002397
Gewicht:
66 g
Abmessung:
120 mm
Durchmesser Spitze:
5 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Profil:
8-kant
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.