Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Körner
>
Automatik-Körner
>
Automatikkörner-Spitze
>
Artikel
Ersatzspitze für automatischen Körner Ø 4 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CK77V-439130
Hersteller:
Rennsteig
Herst.-Nr.:
439130
EAN/GTIN:
4049002013034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Körner
Automatikkörner
Automatikkörner-Spitze
Auslötspitze
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
439 130
EAN:
4049002013034
Gewicht:
5 g
Abmessung:
46 mm
Durchmesser Spitze:
4 mm
Profil:
rund
... >
Lager CK77V
>
Qualitätswerkzeuge für Bau und Industrie
>
Schlagwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Entlötkopf
,
Entlötspitze
,
Ersatzspitze Entlötgerät
,
Körner
,
automatik-körner rennsteig
,
körner
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,83*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Automatischer Körner mit Handschutz, Ø 4 mm, 60 - 130 N
Rennsteig
430230
ab € 11,34*
Zubehör
Automatischer Körner, Ø 4 mm, 60 - 130 N
Rennsteig
430130
ab € 10,97*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.