Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchtreiber mit Handschutz 120 x 10 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchtreiber mit Handschutz 120 x 10 x 5 mm
Durchtreiber mit Handschutz 120 x 10 x 5 mm
Artikel-Nr.:
     245Z-RENNSTEIGR4401050
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4401050
EAN/GTIN:
     4049002027604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
  • geschliffene und polierte Oberfläche
  • abgerundete Kanten
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
440 105 0
EAN:
4049002027604
Gewicht:
83 g
Abmessung:
120 mm
Ausführung:
poliert
Durchmesser Spitze:
5 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Profil:
8-kant
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
30 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,27*
€ 4,71*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,99*
€ 4,78*
9 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,20*
€ 10,01*
6 Tage
10
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,01*
€ 20,31*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4241420
ab € 22,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.