Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchtreiber SB 120 x 12 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchtreiber SB 120 x 12 x 2 mm
Durchtreiber SB 120 x 12 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-4410020SB
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4410020SB
EAN/GTIN:
     4049002012495
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
  • geschliffene und polierte Oberfläche
  • abgerundete Kanten
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
441 002 0 SB
EAN:
4049002012495
Gewicht:
90 g
Abmessung:
120 mm
Ausführung:
poliert
Durchmesser Spitze:
2 mm
Schlüsselweite:
12 mm
Profil:
8-kant
Weitere Suchbegriffe: durchschläger
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.