Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchtreiber 120 x 12 x 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchtreiber 120 x 12 x 7 mm
Durchtreiber 120 x 12 x 7 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-4410070
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4410070
EAN/GTIN:
     4049002002540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
  • geschliffene und polierte Oberfläche
  • abgerundete Kanten
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
441 007 0
EAN:
4049002002540
Gewicht:
98 g
Abmessung:
120 mm
Ausführung:
poliert
Durchmesser Spitze:
7 mm
Schlüsselweite:
12 mm
Profil:
8-kant
Weitere Suchbegriffe: durchschläger
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.