Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagedorn 190 x 23 x 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagedorn 190 x 23 x 9 mm
Montagedorn 190 x 23 x 9 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-4480370
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4480370
EAN/GTIN:
     4049002008221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
  • Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet, poliert
  • Kegel geschliffen
  • Schlagkopf angelassen
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
448 037 0
EAN:
4049002008221
Gewicht:
474 g
Abmessung:
190 mm
Ausführung:
poliert
Durchmesser:
23 mm
Durchmesser Spitze:
9 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.