Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber SB 150 x 10 x 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splintentreiber SB 150 x 10 x 4 mm
Splintentreiber SB 150 x 10 x 4 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-4500040SB
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4500040SB
EAN/GTIN:
     4049002012822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
  • neue verbesserte Qualität
  • geschliffene und polierte Oberfläche
  • abgerundete Kanten
  • Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
450 004 0 SB
EAN:
4049002012822
Gewicht:
72 g
Abmessung:
150 mm
Ausführung:
tauchlackiert
Durchmesser Spitze:
4 mm
Nadellänge:
45 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Profil:
8-kant
Farbe:
gold
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.