Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Splintentreiber
>
Artikel
Splintentreiber "Exklusiv" dunkelblau 150 x 12 x 10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CK77V-4520106RC
Hersteller:
Rennsteig
Herst.-Nr.:
4520106RC
EAN/GTIN:
4049002049606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
hochlegierter Werkzeugstahl, durchgängig vergütet, Härte ≥ 58 HRC
Sicherheitsschlagkopf
Hochglanz poliert
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
452 010 6 RC
EAN:
4049002049606
Gewicht:
119 g
Abmessung:
150 mm
Ausführung:
pulverlackiert
Durchmesser Spitze:
10 mm
Nadellänge:
53 mm
Schlüsselweite:
12 mm
Profil:
8-kant
Farbe:
dunkelblau
... >
Lager CK77V
>
Qualitätswerkzeuge für Bau und Industrie
>
Schlagwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Splintentreiber
,
Splinttreiber
,
rennsteig durchschläger 150mm
,
durchschläger
,
durchschläger 150mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,13*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Splintentreibersatz "Exklusiv" bunt im Kunststoffhalter
Rennsteig
4255606RC
ab € 27,47*
Zubehör
Splintentreibersatz "Exklusiv" bunt in Kunststoffkassette
Rennsteig
4255006RC
ab € 26,88*
Zubehör
Splintentreibersatz "Exklusiv" bunt in Metallkassette
Rennsteig
4255306RC
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen