Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenausdreher zweischneidig Größe 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubenausdreher zweischneidig Größe 3
Schraubenausdreher zweischneidig Größe 3
Doppelschneide - abrutschsicherer zweischneidiger Eingriff in die zu lösende Schraube bzw. den Gewindebolzen
Körnerfunktion
6-kant Kopf
Spannen des Schraubenausdrehers mittels Windeisen
Schraubenausdreher zweischneidig Größe 3
Schraubenausdreher zweischneidig Größe 3
Artikel-Nr.:
     CK77V-4710033
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4710033
EAN/GTIN:
     4049002020896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
Schraubenausdreher-Satz
schraubenausdreher
  • für das beschädigungsfreie Ausdrehen von abgebrochenen Schrauben oder Gewindebolzen aus Gewindebohrungen – Retten hochwertiger Produkte
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
471 003 3
EAN:
4049002020896
Gewicht:
42 g
Abmessung:
73 mm
Größe:
3
für Schrauben:
M10 – M12
Bohr Ø:
6,4 – 9,5 mm
Schlüsselweite:
12,7 mm
a/f:
1/2 Zoll
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4719033
ab € 14,45*
Zubehör
Rennsteig
4719043
ab € 30,41*
Zubehör
Rennsteig
4719003
ab € 26,82*
Zubehör
Rennsteig
4719013
ab € 24,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.