Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschere ECO mit geradem Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschere ECO mit geradem Messer
Rohrschere ECO mit geradem Messer
Rohrschere ECO mit geradem Messer
Rohrschere ECO mit geradem Messer
Artikel-Nr.:
     CK77V-5020376
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     5020376
EAN/GTIN:
     4049002091940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Kombischere
  • zum exakten, rechtwinkligen Schneiden von Aluminium-Verbund- und Kunststoffrohren in einem Durchmesserbereich von 12 bis 25 mm
  • saubere, glatte und gratfreie Schnittflächen
  • Messer aus hochfestem Spezialstahl, in Öl gehärtet und angelassen
  • ergonomisch geformte Griffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
502 037 6
EAN:
4049002091940
Gewicht:
200 g
Abmessung:
185 mm
Kapazität:
12 – 25 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rennsteig
50202100
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.