Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz für gedrehte Kontakte 10,0 / 16,0 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpeinsatz für gedrehte Kontakte 10,0 / 16,0 mm²
Crimpeinsatz für gedrehte Kontakte 10,0 / 16,0 mm²
Artikel-Nr.:
     6922-16961-D44-R624 074 3 01
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     624074301
EAN/GTIN:
     4049002028724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Sechskant Presseinsatz
Sechskantpresseinsatz
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
624 074 3 01
EAN:
4049002028724
Gewicht:
110 g
Abmessung:
32 mm
Anzahl der Nester:
2
Kapazität:
10,0 mm² / 16,0 mm²
Verbinder:
gedrehte Kontakte
Weitere Suchbegriffe: sechskant presseinsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 202,67*
€ 242,48*
30 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 211,88*
€ 262,50*
99 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 246,73*
€ 291,54*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 281,87*
€ 332,13*
45 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 328,96*
€ 380,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,48*
€ 288,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,77*
€ 284,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,79*
€ 269,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,06*
€ 254,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,67*
€ 241,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
637004001
ab € 993,24*
Zubehör
Rennsteig
637001001
ab € 992,26*
Zubehör
Rennsteig
637002001
ab € 989,83*
Zubehör
Rennsteig
6240003
ab € 68,64*
Zubehör
Rennsteig
6240006
ab € 74,24*
Zubehör
Rennsteig
636025-1
ab € 2.845,63*
Zubehör
Rennsteig
636025-3
ab € 2.852,74*
Zubehör
Rennsteig
636025-5
ab € 2.855,76*
Zubehör
Rennsteig
636025-6
ab € 2.345,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.