Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz für unisolierte Verbinder 0,5 - 10,0 mm² nach DIN 46267


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpeinsatz für unisolierte Verbinder 0,5 - 10,0 mm² nach DIN 46267
Crimpeinsatz für unisolierte Verbinder 0,5 - 10,0 mm² nach DIN 46267
Artikel-Nr.:
     6922-16961-D44-R624 1071 3 0
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     624107130
EAN/GTIN:
     4049002111075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Sechskant Presseinsatz
Sechskantpresseinsatz
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
624 1071 3 0
EAN:
4049002111075
Gewicht:
50 g
Abmessung:
32 mm
Anzahl der Nester:
4
Kapazität:
0,5 – 1,5 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm² / 6,0 – 10,0 mm²
Verbinder:
unisolierte Verbinder
Weitere Suchbegriffe: sechskant presseinsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,66*
€ 55,84*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 49,83*
€ 64,80*
30 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 51,90*
€ 66,69*
pro Packung
Frei Haus
ab € 65,10*
€ 81,95*
1 Tag
5
pro Satz
€ 14,99*
ab € 65,26*
€ 82,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
637004001
ab € 993,55*
Zubehör
Rennsteig
637001001
ab € 992,09*
Zubehör
Rennsteig
637002001
ab € 997,40*
Zubehör
Rennsteig
6240003
ab € 68,42*
Zubehör
Rennsteig
6240006
ab € 74,27*
Zubehör
Rennsteig
636025-1
ab € 2.836,92*
Zubehör
Rennsteig
636025-3
ab € 2.842,63*
Zubehör
Rennsteig
636025-5
ab € 2.845,75*
Zubehör
Rennsteig
636025-6
ab € 2.341,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.