Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere D20 mit stabilem Kunststoffgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschere D20 mit stabilem Kunststoffgriff
Kabelschere D20 mit stabilem Kunststoffgriff
Artikel-Nr.:
     CK77V-70002036
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     70002036
EAN/GTIN:
     4049002007156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
rennsteig kabelschere
  • zum Schneiden von ein-, mehr- und feindrähtigem Kabel aus Al und Cu
  • nicht für Stahldraht, Drahtseil und hartgezogene Kupferleiter geeignet
  • leichter, sauberer Schnitt, Einhandbetätigung
  • kein Quetschen, keine Verformung des Kabels
  • Doppelschneide für Vor- und Fertigschnitt ermöglicht das Schneiden von Kabeln bis zu einem Durchmesser von 20 mm bzw. AWG 2/0
  • unterschiedliche Griffvarianten
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
700 020 36
EAN:
4049002007156
Gewicht:
350 g
Abmessung:
200 mm
Ausführung:
brüniert
Griffe:
stabiler Kunststoffgriff
Kabeldurchmesser mm:
20 mm
Einleiterkabel massiv:
Cu 16 / Al 50 mm²
Kabel mehrdrähtig:
Cu 70 / Al 70 mm²
Kabel feindrähtig:
Cu 95 mm²
Weitere Suchbegriffe: kabelschere
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.