Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere D27, pulverlackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschere D27, pulverlackiert
Kabelschere D27, pulverlackiert
Kabelschere D27, pulverlackiert
Kraftvoller Schnitt nahe am Schraubgelenk
optimierte Schneidengeometrie mit Präzisionsschliff, nachstellbares Schraubgelenk
geschmiedeter, gehärteter Schneidkopf, Klemmschutz
leichtes, hochfestes Aluminiumrohr, 2K-Griffe
Artikel-Nr.:
     CK77V-7000272
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     7000272
EAN/GTIN:
     4049002004360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere 150 mm
  • zum Schneiden von ein-, mehr- und feindrähtigem Kabel aus Al und Cu
  • nicht für Drahtseile oder Stahldraht geeignet
  • leichter, sauberer Schnitt durch neue Schneidengeometrie
  • kurze Bauweise, geringes Gewicht
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
700 027 2
EAN:
4049002004360
Gewicht:
1.260 g
Abmessung:
500 mm
Ausführung:
pulverlackiert
Griffe:
2K-Griffe
Kabeldurchmesser mm:
27 mm
Kabel mehrdrähtig:
Cu 150 / Al 240 mm²
Kabel feindrähtig:
Cu 185 mm²
Kabel sektorförmig:
Cu 140 / Al 200 mm²
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, rennsteig kabelschere
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 13 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.