Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere D60 mit Teleskopgriffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschere D60 mit Teleskopgriffen
Kabelschere D60 mit Teleskopgriffen
Kabelschere D60 mit Teleskopgriffen
Leichte, zeitsparende Handhabung durch Schnellverstellung (Vorjustage)
Kabelschere D60 mit Teleskopgriffen
Vergüteter Spezialstahl, Vorjustagehebel
Notentriegelung, optimierte Schneidenkontur
leichtes, hochfestes Aluminiumrohr, 2K-Griffe
Artikel-Nr.:
     CK77V-7120603
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     7120603
EAN/GTIN:
     4049002020421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
  • zum Schneiden von ein-, mehr- und feindrähtigem Kabel aus Al und Cu
  • auch für Kabel mit Blechmantelung
  • nicht für Drahtseile oder Stahldraht geeignet
  • optimale Schneidleistung durch Ratschenprinzip
  • Schenkellänge mittels Teleskoparmen mehrstufig verstellbar
  • Öffnen der Schere in jeder Schneidposition möglich
  • Einsatz bei engen Platzverhältnissen und über Kopf möglich
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
712 060 3
EAN:
4049002020421
Gewicht:
4.500 g
Abmessung:
610 mm
Ausführung:
brüniert
Griffe:
2K-Griffe
Kabeldurchmesser mm:
60 mm
Kabel mehrdrähtig:
Cu 630 / Al 800 mm²
Kabel feindrähtig:
Cu 800 mm²
Kabel sektorförmig:
Cu 740 / Al 960 mm²
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,70*
€ 612,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,05*
€ 606,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,31*
€ 553,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,55*
€ 543,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,78*
€ 520,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.