| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CKXCL-101105087 Herst.-Nr.: 101105087 EAN/GTIN: 7615400818679 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Omo Professional Active Clean ist ein enzymatisches Vollwaschmittel speziell für den Einsatz in hauseigenen Wäschereien. Omo Professional flüssig kann auf einfache, ergonomische Weise manuell dosiert werden und eignet sich ideal als Vollwaschmittel für Berufskleidung und Gastronomiewäsche. 2 X 5 L (2 x 71 WL) Merkmale - Aktiv-Formel mit verstärkter Flecklösekraft für porentiefe Reinheit
- Für 30 – 40 – 60 – 95°C Wäsche geeignet
- Verhindert die Vergrauung der Wäsche
- Hohe Wirksamkeit gegen Eiweißanschmutzungen (z.B. Blut, Lebensmittel)
- Nachhaltiger dank der neuen 5L Flasche aus recyceltem Kunststoff, die zu 100% recycelbar ist
- Sortenreine und platzsparende Entsorgung der Leergebinde
- Phosphatfrei
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweise: | H319 | H317 | H412 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wollwaschmittel, Flüssigwaschmittel, flüssige Waschmittel, Vollwaschmittel, Waschkapseln, Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, vollwaschmittel flüssig, flüssigwaschmittel, vollwaschmittel diversey |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |