Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Injektion, Infusion
>
Desinfektionsmittel
>
Händedesinfektionsmittel
>
Desinfektionsgel
>
Artikel
Soft Care Des E H5*, Alkoholische Händedesinfektion auf Ethanolbasis, Pumpflasche, 0,5L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CKXCL-7516460
Hersteller:
Diversey
Herst.-Nr.:
7516460
EAN/GTIN:
7615400088775
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsgel
Hydroalkoholisches Gel
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Soft Care Des E ist ein gelförmiges Händedesinfektionsmittel auf Ethanolbasis. Ethanol ist ein effizienter Desinfektionswirkstoff und höchst wirksam gegen auf der Haut befindliche und auf die Haut übertragene Mirkoorganismen. Soft Care Des E enthält außerdem rückfettende und pflegende Inhaltsstoffe und eignet sich daher sehr gut für Bereiche, in denen sehr häufig die Hände desinfiziert werden müssen, wie z. B. in der Gemeinschaftsverpflegung, in der Lebensmittelverarbeitenden Industrie oder im Altenheim. Soft Care Des E ist parfümfrei und daher bestens für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen geeignet. 10 x 0.5 L Pumpflasche.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H225
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Reinigung
>
Lager CKXCL
>
Infektionsprävention
Weitere Suchbegriffe:
Hand-Desinfektion
,
Handdesinfektion
,
Handdesinfektionsmittel
,
Hautdesinfektion
,
Hautdesinfektionsmittel
,
Hände-Desinfektion
,
Hände-Desinfektionsmittel
,
Händedesinfektion
,
Händedesinfektionsmittel
,
Händedesinfektionsreiniger
,
soft care händedesinfektion 500ml
,
hand desinfektion
,
hand-desinfektion 500 ml
,
Händehygiene
,
Personalhygiene
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,941*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,071*
€ 9,60449
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,871*
€ 9,36649
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,941*
€ 7,06979
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soft Care Des E Spray, Flüssige, alkoholische Händedesinfektion, dermatologisch getestet, 0.5L Flip top
Diversey
101104029
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen