Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Datacare DS2001E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Datacare DS2001E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Datacare DS2001E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Datacare DS2001E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Datacare DS2001E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Datacare DS2001E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Datacare DS2001E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Datacare DS2001E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Datacare DS2001E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Datacare DS2001E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Datacare DS2001E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Datacare DS2001E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Datacare DS2001E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Datacare DS2001E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Datacare DS2001E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Datacare DS2001E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Datacare DS2001E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Datacare DS2001E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Datacare DS2001E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-DS2001E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     DS2001E
EAN/GTIN:
     5032548102514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX DATACARE DS2001E wurde entwickelt, um die Anforderungen an eine Brandschutzeinheit mit großer Kapazität für Computersicherungsbänder und digitale Medien wie CDs, DVDs und Speichersticks zu erfüllen. Geeignet für den Einsatz in Wohn- oder Geschäftsräumen. FEUERSCHUTZ (DATEN) – Getestet nach dem schwedischen NT Fire 017 – 60dis Standard, bietet 60 Minuten Feuerschutz für Computer-Backup-Bänder. WASSERBESTÄNDIGKEIT - Doppelte wasserfeste Dichtungen bieten ein luftdichtes, wasserfestes Innenfach für Ihre Computermedien. SICHERHEITSSCHUTZ - Der Tresor wird für ein Bargeldrisiko von € 1.500,00 über Nacht oder Wertsachen von € 15.000,00 empfohlen. FALLTEST – Feuer- und Schlagtest aus 9,1 Metern auf Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall durch die brennenden Böden eines Gebäudes. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Ausgestattet mit 4 internen Schlüsselhaken. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem fortschrittlichen elektronischen Hochsicherheitsschloss mit klarer LED-Anzeige, Doppelsteuerung, verstecktem Code und verschlüsseltem Code, der standardmäßig programmiert werden kann. BESCHLÄGE - Geliefert mit 1 Regal FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbar:
Ja
Batterien erforderlich:
Ja
Schlüsselhaken:
4
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
1500 - 15000
Typ der Batterien:
4 x AAA
Wasserschutz:
Ja
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Batterien mitgeliefert:
Nein
Sturzgetestet:
Ja
Produkt-Serie:
DS2000-Serie
Innen Abmessung (mm):
240 x 150 x 195
Äußere Abmessung (mm):
420 x 350 x 430
Produktkategorie:
Datenschutztresore
Produktname:
Datacare
Farbe:
Weiß
Feuerschutz (Digitale Medien):
60 Minuten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,37*
€ 490,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,81*
€ 487,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,04*
€ 455,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,42*
€ 445,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,19*
€ 414,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.