Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Datacare DS2001F Datenschutztresor mit Fingerabdruckschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Datacare DS2001F Datenschutztresor mit Fingerabdruckschloss
Phoenix Datacare DS2001F Datenschutztresor mit Fingerabdruckschloss
Phoenix Datacare DS2001F Datenschutztresor mit Fingerabdruckschloss
Phoenix Datacare DS2001F Datenschutztresor mit Fingerabdruckschloss
Phoenix Datacare DS2001F Datenschutztresor mit Fingerabdruckschloss
Phoenix Datacare DS2001F Datenschutztresor mit Fingerabdruckschloss
Phoenix Datacare DS2001F Datenschutztresor mit Fingerabdruckschloss
Phoenix Datacare DS2001F Datenschutztresor mit Fingerabdruckschloss
Phoenix Datacare DS2001F Datenschutztresor mit Fingerabdruckschloss
Phoenix Datacare DS2001F Datenschutztresor mit Fingerabdruckschloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-DS2001F
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     DS2001F
EAN/GTIN:
     5032548001800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX DATACARE DS2001F wurde entwickelt, um die Anforderungen an eine Brandschutzeinheit mit großer Kapazität für Computersicherungsbänder und digitale Medien wie CDs, DVDs und Speichersticks zu erfüllen. Geeignet für den Einsatz in Wohn- oder Geschäftsräumen. FEUERSCHUTZ (DATEN) - Getestet nach dem schwedischen NT Fire 017 - 60dis Standard, bietet 60 Minuten Feuerschutz für Computer-Backup-Bänder. WASSERBESTÄNDIGKEIT - Doppelte wasserfeste Dichtungen bieten ein luftdichtes, wasserfestes Innenfach für Ihre Computermedien. SICHERHEITSSCHUTZ - Der Tresor wird für ein Bargeldrisiko von € 1.500,00 über Nacht oder Wertsachen von € 15.000,00 empfohlen. FALLTEST – Feuer- und Schlagtest aus 9,1 Metern auf Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall durch die brennenden Böden eines Gebäudes. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Ausgestattet mit 4 internen Schlüsselhaken. VERRIEGELUNG - Ausgestattet mit einer fortschrittlichen Hochsicherheits-Touchscreen-Tastatur und Fingerabdrucksperre mit klarer LED-Anzeige, internem Alarm, Dual-Control, verstecktem Code und verschlüsseltem Code, der standardmäßig mit bis zu 128 Fingerabdrücken programmiert werden kann. BESCHLÄGE - Geliefert mit 1 Regal FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß.
Weitere Informationen:
Schloss / Verriegelung:
Fingerabdruck-Schloss
Produktkategorie:
Datenschutztresore
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
1500 - 15000
Sturzgetestet:
Ja
Feuerschutz (Digitale Medien):
60 Minuten
Batterien mitgeliefert:
Nein
Schlüsselhaken:
4
Innen Abmessung (mm):
240 x 150 x 195
Produktname:
Datacare
Wasserschutz:
Ja
Äußere Abmessung (mm):
420 x 350 x 430
Farbe:
Weiß
Batterien erforderlich:
Ja
Produkt-Serie:
DS2000-Serie
Typ der Batterien:
4 x AA
Höhenverstellbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 459,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,67*
€ 643,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,07*
€ 631,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,25*
€ 600,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,93*
€ 583,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,32*
€ 546,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.