| |
|
| Artikel-Nr.: CLVF9-DS2001K Herst.-Nr.: DS2001K EAN/GTIN: 5032548000179 |
| | |
|
| | |
| DER PHOENIX DATACARE DS2001K wurde entwickelt, um die Anforderungen an eine Brandschutzeinheit mit großer Kapazität für Computersicherungsbänder und digitale Medien wie CDs, DVDs und Speichersticks zu erfüllen. Geeignet für den Einsatz in Wohn- oder Geschäftsräumen. FEUERSCHUTZ (DATEN) – Getestet nach dem schwedischen NT Fire 017 – 60dis Standard, bietet 60 Minuten Feuerschutz für Computer-Backup-Bänder. WASSERBESTÄNDIGKEIT - Doppelte wasserfeste Dichtungen bieten ein luftdichtes, wasserfestes Innenfach für Ihre Computermedien. SICHERHEITSSCHUTZ - Der Tresor wird für ein Bargeldrisiko von € 1.500,00 über Nacht oder Wertsachen von € 15.000,00 empfohlen. FALLTEST – Feuer- und Schlagtest aus 9,1 Metern auf Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall durch die brennenden Böden eines Gebäudes. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Ausgestattet mit 4 internen Schlüsselhaken. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss, das mit zwei Schlüsseln geliefert wird. BESCHLÄGE - Geliefert mit 1 Regal. FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß. Weitere Informationen: | | Bargelddeckung (empfohlen) von - bis: | 1500 - 15000 | Produktkategorie: | Datenschutztresore | Sturzgetestet: | Ja | Höhenverstellbar: | Ja | Produkt-Serie: | DS2000-Serie | Schloss / Verriegelung: | Schlüssel-Schloss | Innen Abmessung (mm): | 240 x 150 x 195 | Äußere Abmessung (mm): | 420 x 350 x 430 | Feuerschutz (Digitale Medien): | 60 Minuten | Farbe: | Weiß | Produktname: | Datacare | Wasserschutz: | Ja | Schlüsselhaken: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Daten-Sicherungsschrank, Datenschutzschrank, Datenschutztresor, Datensicherungsschrank, Datensicherungstresor, brandschutzschrank phoenix, brandschutzschrank |
| | |
| |