Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Datacare DS2002E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Datacare DS2002E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Datacare DS2002E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Datacare DS2002E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Datacare DS2002E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Datacare DS2002E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Datacare DS2002E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Datacare DS2002E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Datacare DS2002E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Datacare DS2002E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Datacare DS2002E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Datacare DS2002E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Datacare DS2002E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Datacare DS2002E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Datacare DS2002E Datenschutztresor mit elektronischem Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-DS2002E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     DS2002E
EAN/GTIN:
     5032548102521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX DATACARE DS2002E wurde entwickelt, um die Anforderungen an eine Brandschutzeinheit mit großer Kapazität für Computersicherungsbänder und digitale Medien wie CDs, DVDs und Speichersticks zu erfüllen. Geeignet für den Einsatz in Wohn- oder Geschäftsräumen. FEUERSCHUTZ (DATEN) - Getestet nach dem schwedischen NT Fire 017 - 90dis Standard, der 90 Minuten Feuerschutz für Computer-Backup-Bänder bietet. WASSERBESTÄNDIGKEIT - Doppelte wasserfeste Dichtungen bieten ein luftdichtes, wasserfestes Innenfach für Ihre Computermedien. SICHERHEITSSCHUTZ - Der Tresor wird für ein Bargeldrisiko von € 1.500,00 über Nacht oder Wertsachen von € 15.000,00 empfohlen. FALLTEST – Feuer- und Schlagtest aus 9,1 Metern auf Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall durch die brennenden Böden eines Gebäudes. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Ausgestattet mit automatischer Zuschlagverriegelung und 3 internen Schlüsselhaken. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem fortschrittlichen elektronischen Hochsicherheitsschloss mit klarer LED-Anzeige, Doppelsteuerung, verstecktem Code und verschlüsseltem Code, der standardmäßig programmiert werden kann. BESCHLÄGE - Geliefert mit 2 Regalen. FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß.
Weitere Informationen:
Typ der Batterien:
4 x AAA
Innen Abmessung (mm):
380 x 245 x 195
Sturzgetestet:
Ja
Schlüsselhaken:
3
Farbe:
Weiß
Produktkategorie:
Datenschutztresore
Produktname:
Datacare
Wasserschutz:
Ja
Batterien erforderlich:
Ja
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Äußere Abmessung (mm):
600 x 470 x 470
Batterien mitgeliefert:
Nein
Produkt-Serie:
DS2000-Serie
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
1500 - 15000
Höhenverstellbar:
Ja
Feuerschutz (Digitale Medien):
90 Minuten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 533,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,57*
€ 740,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,44*
€ 729,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,04*
€ 693,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,17*
€ 674,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,83*
€ 635,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.