Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Datacare DS2002F Datenschutztresor mit Fingerabdruckschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Datacare DS2002F Datenschutztresor mit Fingerabdruckschloss
Phoenix Datacare DS2002F Datenschutztresor mit Fingerabdruckschloss
Phoenix Datacare DS2002F Datenschutztresor mit Fingerabdruckschloss
Phoenix Datacare DS2002F Datenschutztresor mit Fingerabdruckschloss
Phoenix Datacare DS2002F Datenschutztresor mit Fingerabdruckschloss
Phoenix Datacare DS2002F Datenschutztresor mit Fingerabdruckschloss
Phoenix Datacare DS2002F Datenschutztresor mit Fingerabdruckschloss
Phoenix Datacare DS2002F Datenschutztresor mit Fingerabdruckschloss
Phoenix Datacare DS2002F Datenschutztresor mit Fingerabdruckschloss
Phoenix Datacare DS2002F Datenschutztresor mit Fingerabdruckschloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-DS2002F
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     DS2002F
EAN/GTIN:
     5032548001817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX DATACARE DS2002F wurde entwickelt, um die Anforderungen an eine Brandschutzeinheit mit großer Kapazität für Computer-Backup-Bänder und digitale Medien wie CDs, DVDs und Speichersticks zu erfüllen. Geeignet für den Einsatz in Wohn- oder Geschäftsräumen. FEUERSCHUTZ (DATEN) - Getestet nach dem schwedischen NT Fire 017 - 90dis Standard, der 90 Minuten Feuerschutz für Computer-Backup-Bänder bietet. WASSERBESTÄNDIGKEIT - Doppelte wasserfeste Dichtungen bieten ein luftdichtes, wasserfestes Innenfach für Ihre Computermedien. SICHERHEITSSCHUTZ - Der Tresor wird für ein Bargeldrisiko von € 1.500,00 über Nacht oder Wertsachen von € 15.000,00 empfohlen. FALLTEST – Feuer- und Schlagtest aus 9,1 Metern auf Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall durch die brennenden Böden eines Gebäudes. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Ausgestattet mit automatischer Zuschlagverriegelung und 3 internen Schlüsselhaken. VERRIEGELUNG - Ausgestattet mit einer fortschrittlichen Hochsicherheits-Touchscreen-Tastatur und Fingerabdrucksperre mit klarer LED-Anzeige, internem Alarm, Dual-Control, verstecktem Code und verschlüsseltem Code, der standardmäßig mit bis zu 128 Fingerabdrücken programmiert werden kann. BESCHLÄGE - Geliefert mit 2 Regalen. FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß.
Weitere Informationen:
Feuerschutz (Digitale Medien):
90 Minuten
Produkt-Serie:
DS2000-Serie
Sturzgetestet:
Ja
Batterien mitgeliefert:
Nein
Innen Abmessung (mm):
380 x 245 x 195
Produktkategorie:
Datenschutztresore
Schlüsselhaken:
3
Farbe:
Weiß
Äußere Abmessung (mm):
600 x 470 x 470
Typ der Batterien:
4 x AA
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
1500 - 15000
Schloss / Verriegelung:
Fingerabdruck-Schloss
Batterien erforderlich:
Ja
Höhenverstellbar:
Ja
Produktname:
Datacare
Wasserschutz:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 642,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,45*
€ 897,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,53*
€ 888,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,64*
€ 852,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,65*
€ 821,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,00*
€ 763,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.