| |
|
| Artikel-Nr.: CLVF9-DS2002K Herst.-Nr.: DS2002K EAN/GTIN: 5032548000186 |
| | |
|
| | |
| DER PHOENIX DATACARE DS2002K wurde entwickelt, um die Anforderungen an eine Brandschutzeinheit mit großer Kapazität für Computersicherungsbänder und digitale Medien wie CDs, DVDs und Speichersticks zu erfüllen. Geeignet für den Einsatz in Wohn- oder Geschäftsräumen. FEUERSCHUTZ (DATEN) - Getestet nach dem schwedischen NT Fire 017 - 90dis Standard, der 90 Minuten Feuerschutz für Computer-Backup-Bänder bietet. WASSERBESTÄNDIGKEIT - Doppelte wasserfeste Dichtungen bieten ein luftdichtes, wasserfestes Innenfach für Ihre Computermedien. SICHERHEITSSCHUTZ - Der Tresor wird für ein Bargeldrisiko von € 1.500,00 über Nacht oder Wertsachen von € 15.000,00 empfohlen. FALLTEST – Feuer- und Schlagtest aus 9,1 Metern auf Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall durch die brennenden Böden eines Gebäudes. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Ausgestattet mit automatischer Zuschlagverriegelung und 3 internen Schlüsselhaken. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss, das mit zwei Schlüsseln geliefert wird. BESCHLÄGE - Geliefert mit 2 Regalen. FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Sturzgetestet: | Ja | Äußere Abmessung (mm): | 600 x 470 x 470 | Innen Abmessung (mm): | 380 x 245 x 195 | Produkt-Serie: | DS2000-Serie | Bargelddeckung (empfohlen) von - bis: | 1500 - 15000 | Produktname: | Datacare | Schlüsselhaken: | 3 | Höhenverstellbar: | Ja | Schloss / Verriegelung: | Schlüssel-Schloss | Wasserschutz: | Ja | Feuerschutz (Digitale Medien): | 90 Minuten | Produktkategorie: | Datenschutztresore |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Daten-Sicherungsschrank, Datenschutzschrank, Datenschutztresor, Datensicherungsschrank, Datensicherungstresor, brandschutzschrank |
| | |
| |