Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Data Combi DS2501K Datenschutztresor mit Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Data Combi DS2501K Datenschutztresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Data Combi DS2501K Datenschutztresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Data Combi DS2501K Datenschutztresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Data Combi DS2501K Datenschutztresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Data Combi DS2501K Datenschutztresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Data Combi DS2501K Datenschutztresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Data Combi DS2501K Datenschutztresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Data Combi DS2501K Datenschutztresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Data Combi DS2501K Datenschutztresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Data Combi DS2501K Datenschutztresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Data Combi DS2501K Datenschutztresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Data Combi DS2501K Datenschutztresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Data Combi DS2501K Datenschutztresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Data Combi DS2501K Datenschutztresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Data Combi DS2501K Datenschutztresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Data Combi DS2501K Datenschutztresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Data Combi DS2501K Datenschutztresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Data Combi DS2501K Datenschutztresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Data Combi DS2501K Datenschutztresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Data Combi DS2501K Datenschutztresor mit Schlüsselschloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-DS2501K
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     DS2501K
EAN/GTIN:
     5032548000490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX DATA COMBI DS2501K bietet Feuerschutz für Papierdokumente, Computerdisketten, Bänder und alle Formen der Datenspeicherung sowie Sicherheit für Bargeld und Wertsachen in einem Gerät. Geeignet für den Einsatz in Wohn- oder Geschäftsräumen. FEUERSCHUTZ (PAPIER) - Getestet nach dem schwedischen NT Fire 017 - 90 Paper, bietet 90 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente. FEUERSCHUTZ (DATEN) - Getestet nach dem schwedischen NT Fire 017 - 90dis, bietet 90 Minuten Feuerschutz für Computerdisketten, Bänder und alle Formen der Datenspeicherung. BRANDSCHUTZ (DIGITALE MEDIEN) - Getestet nach MTC - DIP120 - 60DM Brandteststandard, bietet 60 Minuten Brandschutz für digitale Medien, DVDs, USB-Speichersticks und Festplatten. SICHERHEITSSCHUTZ - Empfohlen für ein Übernacht-Bargeldrisiko von 2.500,00 € oder 25.000,00 € Wertsachen. FALLTEST – Feuer- und Schlagtest aus 9,1 Metern auf Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall durch die brennenden Böden eines Gebäudes. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss, das mit zwei Schlüsseln geliefert wird. AUSSTATTUNG - Jeder Safe wird komplett mit einem höhenverstellbaren Regal, einer abschließbaren Schublade und internen Schlüsselhaken geliefert. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Beton. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Ausgestattet mit automatischer Türverriegelung. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß.
Weitere Informationen:
Montage an:
Boden
Produktkategorie:
Datenschutztresore
Produktname:
Data Combi
Feuerschutz (Papier):
90 Minuten
Äußere Abmessung (mm):
640 x 500 x 500
Innen Abmessung (mm):
510 x 375 x 330
Batterien erforderlich:
Nein
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
2500 - 25000
Produkt-Serie:
DS2500-Serie
Sturzgetestet:
Ja
Farbe:
Weiß
Schlüsselhaken:
3
Höhenverstellbar:
Ja
Auszüge:
1
Wasserschutz:
Ja
Feuerschutz (Digitale Medien):
60 Minuten
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Anz. Regale:
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 518,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,46*
€ 714,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,87*
€ 704,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,96*
€ 667,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,56*
€ 650,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,87*
€ 617,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.