Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Data Combi DS2504F Datenschutztresor mit Fingerabdrucksperre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Data Combi DS2504F Datenschutztresor mit Fingerabdrucksperre
Phoenix Data Combi DS2504F Datenschutztresor mit Fingerabdrucksperre
Phoenix Data Combi DS2504F Datenschutztresor mit Fingerabdrucksperre
Phoenix Data Combi DS2504F Datenschutztresor mit Fingerabdrucksperre
Phoenix Data Combi DS2504F Datenschutztresor mit Fingerabdrucksperre
Phoenix Data Combi DS2504F Datenschutztresor mit Fingerabdrucksperre
Phoenix Data Combi DS2504F Datenschutztresor mit Fingerabdrucksperre
Phoenix Data Combi DS2504F Datenschutztresor mit Fingerabdrucksperre
Phoenix Data Combi DS2504F Datenschutztresor mit Fingerabdrucksperre
Phoenix Data Combi DS2504F Datenschutztresor mit Fingerabdrucksperre
Phoenix Data Combi DS2504F Datenschutztresor mit Fingerabdrucksperre
Phoenix Data Combi DS2504F Datenschutztresor mit Fingerabdrucksperre
Phoenix Data Combi DS2504F Datenschutztresor mit Fingerabdrucksperre
Phoenix Data Combi DS2504F Datenschutztresor mit Fingerabdrucksperre
Phoenix Data Combi DS2504F Datenschutztresor mit Fingerabdrucksperre
Phoenix Data Combi DS2504F Datenschutztresor mit Fingerabdrucksperre
Phoenix Data Combi DS2504F Datenschutztresor mit Fingerabdrucksperre
Phoenix Data Combi DS2504F Datenschutztresor mit Fingerabdrucksperre
Artikel-Nr.:
     CLVF9-DS2504F
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     DS2504F
EAN/GTIN:
     5032548011205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Daten-Sicherungsschrank
Datenschutzschrank
Datenschutztresor
Datensicherungsschrank
DER PHOENIX DATA COMBI DS2504F bietet Feuerschutz für Papierdokumente, Computerdisketten, Bänder und alle Formen der Datenspeicherung sowie Sicherheit für Bargeld und Wertsachen in einem Gerät. Geeignet für den Einsatz in Wohn- oder Geschäftsräumen. FEUERSCHUTZ (PAPIER) - Getestet nach schwedischem NT Fire 017 - 120 Papier, bietet 120 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente. FEUERSCHUTZ (DATEN) - Getestet nach dem schwedischen NT Fire 017 - 120dis, bietet 120 Minuten Feuerschutz für Computerdisketten, Bänder und alle Formen der Datenspeicherung. BRANDSCHUTZ (DIGITALE MEDIEN) - Getestet nach MTC - DIP120 - 60DM Brandteststandard, bietet 60 Minuten Brandschutz für digitale Medien, DVDs, USB-Speichersticks und Festplatten. SICHERHEITSSCHUTZ - Empfohlen für ein Übernacht-Bargeldrisiko von 2.500,00 € oder 25.000,00 € Wertsachen. FALLTEST – Feuer- und Schlagtest aus 9,1 Metern auf Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall durch die brennenden Böden eines Gebäudes. VERRIEGELUNG - Ausgestattet mit einer fortschrittlichen Hochsicherheits-Touchscreen-Tastatur und Fingerabdrucksperre mit klarer LED-Anzeige, internem Alarm, Dual-Control, verstecktem Code und verschlüsseltem Code, der standardmäßig mit bis zu 128 Fingerabdrücken programmiert werden kann. AUSSTATTUNG - Jeder Safe wird komplett mit einem höhenverstellbaren Regal, einer abschließbaren Schublade und internen Schlüsselhaken geliefert. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Beton. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Ausgestattet mit automatischer Türverriegelung. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß.
Weitere Informationen:
Produktname:
Data Combi
Batterien mitgeliefert:
Nein
Batterien erforderlich:
Ja
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
2500 - 25000
Anz. Regale:
1
Äußere Abmessung (mm):
1160 x 655 x 560
Wasserschutz:
Ja
Produkt-Serie:
DS2500-Serie
Sturzgetestet:
Ja
Typ der Batterien:
4 x AA
Höhenverstellbar:
Ja
Innen Abmessung (mm):
980 x 475 x 350
Feuerschutz (Digitale Medien):
60 Minuten
Schloss / Verriegelung:
Fingerabdruck-Schloss
Feuerschutz (Papier):
120 Minuten
Schlüsselhaken:
5
Auszüge:
1
Farbe:
Weiß
Montage an:
Boden
Produktkategorie:
Datenschutztresore
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.270,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.420,20*
€ 1.690,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.411,09*
€ 1.679,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.355,06*
€ 1.612,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.316,03*
€ 1.566,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.270,86*
€ 1.512,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
DS2501F
ab € 650,56*
Sonstiges
Phoenix Safe
DS2502F
ab € 751,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.