| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CLVF9-FS0441K Herst.-Nr.: FS0441K EAN/GTIN: 5032548000438 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DER PHOENIX FIRE FIGHTER FS0441K setzt neue Maßstäbe im Brand- und Sicherheitsschutz und ist ein idealer Tresor für kleine bis mittlere Unternehmen. FEUERSCHUTZ (PAPIER) - Getestet nach Swedish NT Fire 017 - 90 Paper, bietet bis zu 90 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente. BRANDSCHUTZ (DIGITALE MEDIEN) – Getestet nach MTC – DIP120 – 60DM Brandteststandard, bietet 60 Minuten Brandschutz für digitale Medien, DVDs, USB-Speichersticks und Festplatten. SICHERHEITSSCHUTZ - Der Tresor wird für ein Bargeldrisiko von € 2.500,00 über Nacht oder Wertsachen von € 25.000,00 empfohlen. FALLTEST – Feuer- und Schlagtest aus 9,1 Metern auf Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall durch die brennenden Böden eines Gebäudes. AUSSTATTUNG - Jeder Tresor wird komplett mit höhenverstellbarem Fachboden und abschließbarer Geld-/Wertschublade geliefert. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss, das mit zwei Schlüsseln geliefert wird. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Beton. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Ausgestattet mit automatischer Türverriegelung. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Äußere Abmessung (mm): | 480 x 500 x 500 | Montage an: | Boden | Innen Abmessung (mm): | 510 x 375 x 330 | Schloss / Verriegelung: | Schlüssel-Schloss | Sturzgetestet: | Ja | Feuerschutz (Digitale Medien): | 60 Minuten | Feuerschutz (Papier): | 90 Minuten | Produktname: | Fire Fighter | Produktkategorie: | Feuerschutztresore | Schlüsselhaken: | 3 | Auszüge: | 1 | Anz. Regale: | 1 | Bargelddeckung (empfohlen) von - bis: | 2500 - 25000 | Produkt-Serie: | FS0440-Serie | Batterien erforderlich: | Nein | Farbe: | Weiß | Höhenverstellbar: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |