Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Fire Fighter FS0442K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Fire Fighter FS0442K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0442K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0442K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0442K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0442K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0442K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0442K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0442K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0442K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0442K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0442K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0442K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-FS0442K
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS0442K
EAN/GTIN:
     5032548000445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX FIRE FIGHTER FS0442K setzt neue Maßstäbe im Brand- und Sicherheitsschutz und ist ein idealer Tresor für kleine bis mittelständische Unternehmen. FEUERSCHUTZ (PAPIER) - Getestet nach Swedish NT Fire 017 - 90 Paper, bietet bis zu 90 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente. BRANDSCHUTZ (DIGITALE MEDIEN) – Getestet nach MTC – DIP120 – 60DM Brandteststandard, bietet 60 Minuten Brandschutz für digitale Medien, DVDs, USB-Speichersticks und Festplatten. SICHERHEITSSCHUTZ - Der Tresor wird für ein Bargeldrisiko von € 2.500,00 über Nacht oder Wertsachen von € 25.000,00 empfohlen. FALLTEST – Feuer- und Schlagtest aus 9,1 Metern auf Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall durch die brennenden Böden eines Gebäudes. AUSSTATTUNG - Jeder Tresor wird komplett mit höhenverstellbarem Fachboden und abschließbarer Geld-/Wertschublade geliefert. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss, das mit zwei Schlüsseln geliefert wird. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Beton. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Ausgestattet mit automatischer Türverriegelung. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß.
Weitere Informationen:
Sturzgetestet:
Ja
Anz. Regale:
1
Höhenverstellbar:
Ja
Feuerschutz (Digitale Medien):
60 Minuten
Montage an:
Boden
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Batterien erforderlich:
Nein
Feuerschutz (Papier):
90 Minuten
Äußere Abmessung (mm):
300 x 520 x 520
Produkt-Serie:
FS0440-Serie
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
2500 - 25000
Farbe:
Weiß
Auszüge:
1
Produktname:
Fire Fighter
Innen Abmessung (mm):
670 x 380 x 380
Schlüsselhaken:
3
Produktkategorie:
Feuerschutztresore
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 536,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,65*
€ 733,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,00*
€ 716,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,27*
€ 685,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,20*
€ 667,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,73*
€ 638,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
FS0441K
ab € 421,04*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS0443K
ab € 1.384,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.