Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Fire Fighter FS0444K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Fire Fighter FS0444K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0444K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0444K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0444K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0444K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0444K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0444K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0444K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0444K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0444K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Phoenix Fire Fighter FS0444K Feuerschutztresor mit Schlüssel-Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-FS0444K
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS0444K
EAN/GTIN:
     5032548011243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX FIRE FIGHTER FS0444K setzt neue Maßstäbe im Brand- und Sicherheitsschutz und ist ein idealer Tresor für kleine bis mittlere Unternehmen. FEUERSCHUTZ (PAPIER) - Getestet nach schwedischem NT Fire 017 - 120 Papier, bietet bis zu 120 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente. BRANDSCHUTZ (DIGITALE MEDIEN) – Getestet nach MTC – DIP120 – 60DM Brandteststandard, bietet 60 Minuten Brandschutz für digitale Medien, DVDs, USB-Speichersticks und Festplatten. SICHERHEITSSCHUTZ - Der Tresor wird für ein Bargeldrisiko von € 2.500,00 über Nacht oder Wertsachen von € 25.000,00 empfohlen. FALLTEST – Feuer- und Schlagtest aus 9,1 Metern auf Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall durch die brennenden Böden eines Gebäudes. AUSSTATTUNG - Jeder Tresor wird komplett mit höhenverstellbarem Fachboden und abschließbarer Geld-/Wertschublade geliefert. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss, das mit zwei Schlüsseln geliefert wird. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Beton. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Ausgestattet mit automatischer Türverriegelung. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß.
Weitere Informationen:
Äußere Abmessung (mm):
1160 x 655 x 560
Sturzgetestet:
Ja
Batterien erforderlich:
Nein
Höhenverstellbar:
Ja
Produktkategorie:
Feuerschutztresore
Innen Abmessung (mm):
980 x 475 x 350
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
2500 - 25000
Farbe:
Weiß
Feuerschutz (Digitale Medien):
60 Minuten
Anz. Regale:
1
Montage an:
Boden
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Feuerschutz (Papier):
120 Minuten
Auszüge:
1
Produktname:
Fire Fighter
Schlüsselhaken:
5
Produkt-Serie:
FS0440-Serie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 893,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,07*
€ 1.188,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 992,92*
€ 1.181,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,90*
€ 1.141,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,87*
€ 1.108,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,88*
€ 1.063,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.