Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix World Class Vertical Fire File FS2274K Aktenschrank mit 4 Auszüge und Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2274K Aktenschrank mit 4 Auszüge und Schlüsselschloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2274K Aktenschrank mit 4 Auszüge und Schlüsselschloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2274K Aktenschrank mit 4 Auszüge und Schlüsselschloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2274K Aktenschrank mit 4 Auszüge und Schlüsselschloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2274K Aktenschrank mit 4 Auszüge und Schlüsselschloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2274K Aktenschrank mit 4 Auszüge und Schlüsselschloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2274K Aktenschrank mit 4 Auszüge und Schlüsselschloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2274K Aktenschrank mit 4 Auszüge und Schlüsselschloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2274K Aktenschrank mit 4 Auszüge und Schlüsselschloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2274K Aktenschrank mit 4 Auszüge und Schlüsselschloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2274K Aktenschrank mit 4 Auszüge und Schlüsselschloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2274K Aktenschrank mit 4 Auszüge und Schlüsselschloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2274K Aktenschrank mit 4 Auszüge und Schlüsselschloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2274K Aktenschrank mit 4 Auszüge und Schlüsselschloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2274K Aktenschrank mit 4 Auszüge und Schlüsselschloss
Phoenix World Class Vertical Fire File FS2274K Aktenschrank mit 4 Auszüge und Schlüsselschloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-FS2274K
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS2274K
EAN/GTIN:
     5032548006454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
DER PHOENIX WORLD CLASS VERTICAL FIRE FILE FS2274K bietet konkurrenzlosen Schutz für Dokumente und Daten in einem eleganten, modernen Aktenschrankformat. Durch ultraleichte Isoliermaterialien kann der Schrank auf den meisten Standardböden ohne Unterstützung verwendet werden. BRANDSCHUTZ (PAPIER) - 120 Minuten Brandschutz für Papierdokumente. BRANDSCHUTZ (DATEN) – 120 Minuten Brandschutz für Computerbänder und Daten bei Verwendung des optionalen Datenschutzeinsatz - FSDPI08. BRANDSCHUTZ (DIGITALE MEDIEN) – Getestet nach MTC – DIP120 – 60DM Brandteststandard, bietet 60 Minuten Brandschutz für digitale Medien, USB-Speichersticks und Festplatten. WASSERBESTÄNDIGKEIT – Wasserfeste Dichtungen verhindern Wasserschäden am Inhalt, wenn der Schrank Sprinkleranlagen oder Feuerwehrschläuchen ausgesetzt wird. FALLTEST – Feuer- und Schlagtest aus 9,1 Metern auf Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall durch die brennenden Böden eines Gebäudes. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss, das mit zwei Schlüsseln geliefert wird. Dieses Schloss arbeitet unabhängig an jeder Schublade und ermöglicht jede Kombination von offenen oder verriegelten Schubladen. KAPAZITÄT - Kann A4- und A5-Hängemappen auf breitenverstellbaren Schienen aufnehmen. Kompressionsplatten werden ebenfalls mitgeliefert, um den nutzbaren Raum zu maximieren. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß.
Weitere Informationen:
Äußere Abmessung (mm):
1450 x 570 x 700
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
-
Batterien erforderlich:
Nein
Feuerschutz (Digitale Medien):
60 Minuten
Produktname:
Vertical Fire File
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Farbe:
Weiß
Auszüge:
4
Sturzgetestet:
Ja
Wasserschutz:
Ja
Innen Abmessung (mm):
265 x 385 x 505
Produkt-Serie:
FS2270-Serie
Produktkategorie:
Feuerschutz-Aktenschrank
Feuerschutz (Papier):
120 Minuten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.211,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.354,04*
€ 1.611,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.348,19*
€ 1.604,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.295,15*
€ 1.541,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.258,87*
€ 1.498,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.211,59*
€ 1.441,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.