Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Aktenschrank SCL1491GGE aus Stahl mit 2 Türen und 3 Regalen in Grau mit elektronischem Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Aktenschrank SCL1491GGE aus Stahl mit 2 Türen und 3 Regalen in Grau mit elektronischem Schloss
Phoenix Aktenschrank SCL1491GGE aus Stahl mit 2 Türen und 3 Regalen in Grau mit elektronischem Schloss
Phoenix Aktenschrank SCL1491GGE aus Stahl mit 2 Türen und 3 Regalen in Grau mit elektronischem Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-SCL1491GGE
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SCL1491GGE
EAN/GTIN:
     5032548007130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Digitale Möbelschlösser
DER PHOENIX SCL1491GGE STAHLLAGERSCHRANK ist die perfekte Aufbewahrungslösung für Dokumente und Ordner, Bürobedarf, Schreibwaren und somit ideal für ein geschäftiges Arbeitsumfeld. Der SCL1491GGE fasst bis zu 44 A4-Ordner und ist mit einem hochwertigen elektronischen Schloss ausgestattet. Das elektronische Schloss ist mit einem benutzereigenen 4-stelligen Code programmierbar, der bei Bedarf einfach geändert werden kann. Mit einer maximalen Regaltragfähigkeit von 60 kg ist der Schrank perfekt für mehrere Anwendungen, Sei es die Aufbewahrung von Schreibwaren oder Dokumenten im Büro, die sichere Aufbewahrung von Beständen im Lager oder die Archivierung einer großen Menge an Dokumenten. Der Schrank ist in einer hochwertigen grauen Pulverbeschichtung (RAL 7035) ausgeführt. Abgedeckt durch eine 5-jährige Herstellergarantie.
Weitere Informationen:
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Äußere Abmessung (mm):
1400 x 915 x 370
Farbe:
Grau
Typ der Batterien:
2 x AAA
Batterien mitgeliefert:
Nein
Produktkategorie:
Stahlschränke
Anz. Regale:
3
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
-
Produkt-Serie:
SCL-Serie
Innen Abmessung (mm):
1280 x 910 x 320
Batterien erforderlich:
Ja
Produktname:
Stahlschrank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,53*
€ 298,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,07*
€ 296,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,99*
€ 282,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,57*
€ 277,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,30*
€ 241,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.