Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0801KD Einwurf -und Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0801KD Einwurf -und Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0801KD Einwurf -und Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0801KD Einwurf -und Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0801KD Einwurf -und Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0801KD Einwurf -und Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0801KD Einwurf -und Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0801KD Einwurf -und Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Phoenix Vela Deposit Home & Office SS0801KD Einwurf -und Sicherheitstresor mit Schlüsselschloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-SS0801KD
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS0801KD
EAN/GTIN:
     5032548003453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor
DER PHOENIX VELA DEPOSIT SS0801KD ist für den Einsatz zu Hause oder im Büro zur Aufbewahrung von Wertgegenständen, Bargeld und wichtigen Dokumenten konzipiert. Mit seinem hochwertigen Schlüsselschloss ist es ideal für vielfältige Anwendungen. SICHERHEITSSCHUTZ - Empfohlen für eine Bargelddeckung über Nacht von 1.000 € Bargeld oder 10.000 € Wertsachen. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss und wird komplett mit zwei Schlüsseln geliefert. KONSTRUKTION - Zwei massive Verriegelungsbolzen und verdeckte Innenscharniere für erhöhte Sicherheit. EINFALLSCHACHT - Ausgestattet mit einem Einwurfschlitz mit Anti-Fisch-Prallplatte, um sicherzustellen, dass der Inhalt nicht „herausgefischt“ werden kann. Abmessungen 150 x 12 mm. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Montage am Boden oder an der Wand, mit mitgelieferten Befestigungsmaterial. FARBE - Veredelt mit einer hochwertigen kratzfesten Metallic-Graphit-Lackierung.
Weitere Informationen:
Produkt-Serie:
SS0800-Serie
Farbe:
Graphitgrau
Produktkategorie:
Deposittresore
Innen Abmessung (mm):
195 x 305 x 160
Produktname:
Vela Deposit Home & Office
Batterien erforderlich:
Nein
Äußere Abmessung (mm):
200 x 310 x 200
Montage an:
Boden & Wand
Einzahlungsschlitz:
Ja
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
1000 - 10000
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0802KD
ab € 52,01*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0804KD
ab € 87,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.