| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CLVF9-SS0802KD Herst.-Nr.: SS0802KD EAN/GTIN: 5032548003484 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DER PHOENIX VELA DEPOSIT SS0802KD ist für den Einsatz zu Hause oder im Büro zur Aufbewahrung von Wertgegenständen, Bargeld und wichtigen Dokumenten konzipiert. Mit seinem hochwertigen Schlüsselschloss ist es ideal für vielfältige Anwendungen. SICHERHEITSSCHUTZ - Empfohlen für eine Bargelddeckung über Nacht von 1.000 € Bargeld oder 10.000 € Wertsachen. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss und wird komplett mit zwei Schlüsseln geliefert. KONSTRUKTION - Zwei massive Verriegelungsbolzen und verdeckte Innenscharniere für erhöhte Sicherheit. EINFALLSCHACHT - Ausgestattet mit einem Einwurfschlitz mit Anti-Fisch-Prallplatte, um sicherzustellen, dass der Inhalt nicht „herausgefischt“ werden kann. Abmessungen 150 x 12 mm. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Montage am Boden oder an der Wand, mit mitgelieferten Befestigungsmaterial. FARBE - Veredelt mit einer hochwertigen kratzfesten Metallic-Graphit-Lackierung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anz. Regale: | 1 | Bargelddeckung (empfohlen) von - bis: | 1000 - 10000 | Schloss / Verriegelung: | Schlüssel-Schloss | Produktkategorie: | Deposittresore | Produkt-Serie: | SS0800-Serie | Produktname: | Vela Deposit Home & Office | Innen Abmessung (mm): | 240 x 340 x 210 | Äußere Abmessung (mm): | 250 x 350 x 250 | Höhenverstellbar: | NEIN | Batterien erforderlich: | Nein | Einzahlungsschlitz: | Ja | Montage an: | Boden & Wand | Farbe: | Graphitgrau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |