Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Vela Home & Office SS0804E Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Vela Home & Office SS0804E Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Home & Office SS0804E Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Home & Office SS0804E Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Home & Office SS0804E Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Home & Office SS0804E Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Home & Office SS0804E Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Home & Office SS0804E Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Home & Office SS0804E Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Home & Office SS0804E Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Home & Office SS0804E Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Home & Office SS0804E Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Home & Office SS0804E Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Home & Office SS0804E Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Home & Office SS0804E Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-SS0804E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS0804E
EAN/GTIN:
     5032548000810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
DER PHOENIX VELA SS0804E ist für den Einsatz zu Hause oder im Büro zur Aufbewahrung von Wertgegenständen, Bargeld und wichtigen Dokumenten konzipiert. Mit seinem benutzerfreundlichen elektronischen Schloss ist es ideal für mehrere Anwendungen. SICHERHEITSSCHUTZ - Empfohlen für eine Bargelddeckung über Nacht von 1.000 € Bargeld oder 10.000 € Wertsachen. VERRIEGELUNG – Ausgestattet mit einer fortschrittlichen „benutzerfreundlichen“ elektronischen Verriegelung mit hochwertigem manipulationssicherem oder Prellmagnet-Verriegelungssystem. Für zusätzliche Sicherheit sind diese Safes mit einer Schlüsselüberbrückungseinrichtung ausgestattet (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten). BELEUCHTUNG - Ausgestattet mit einer hellen internen LED-Innenbeleuchtung, damit der Inhalt auch in den am wenigsten beleuchteten Schränken gut zu sehen ist. KONSTRUKTION - Zwei massive Verriegelungsbolzen und verdeckte Innenscharniere für erhöhte Sicherheit. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Befestigung am Boden oder an der Wand, mit mitgelieferten Befestigungsmaterial. FARBE - Veredelt mit einer hochwertigen kratzfesten Metallic-Graphit-Lackierung.
Weitere Informationen:
Innenlicht:
Ja
Montage an:
Boden & Wand
Anz. Regale:
1
Höhenverstellbar:
NEIN
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
1000 - 10000
Batterien mitgeliefert:
Nein
Produkt-Serie:
SS0800-Serie
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Innen Abmessung (mm):
495 x 345 x 300
Batterien erforderlich:
Ja
Farbe:
Graphitgrau
Äußere Abmessung (mm):
500 x 350 x 310
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Typ der Batterien:
4 x AA
Produktname:
Vela Home & Office
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,97*
€ 138,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.