Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Vela Home & Office SS0805E Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Vela Home & Office SS0805E Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Home & Office SS0805E Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Home & Office SS0805E Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Home & Office SS0805E Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Home & Office SS0805E Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Home & Office SS0805E Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Home & Office SS0805E Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Home & Office SS0805E Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Home & Office SS0805E Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Home & Office SS0805E Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Home & Office SS0805E Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Home & Office SS0805E Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Home & Office SS0805E Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Vela Home & Office SS0805E Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-SS0805E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS0805E
EAN/GTIN:
     5032548000827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
DER PHOENIX VELA SS0805E ist für den Einsatz zu Hause oder im Büro zur Aufbewahrung von Wertgegenständen, Bargeld und wichtigen Dokumenten konzipiert. Mit seinem benutzerfreundlichen elektronischen Schloss ist es ideal für mehrere Anwendungen. SICHERHEITSSCHUTZ - Empfohlen für eine Bargelddeckung über Nacht von 1.000 € Bargeld oder 10.000 € Wertsachen. VERRIEGELUNG – Ausgestattet mit einer fortschrittlichen „benutzerfreundlichen“ elektronischen Verriegelung mit hochwertigem manipulationssicherem oder Prellmagnet-Verriegelungssystem. Für zusätzliche Sicherheit sind diese Safes mit einer Schlüsselüberbrückungseinrichtung ausgestattet (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten). BELEUCHTUNG - Ausgestattet mit einer hellen internen LED-Innenbeleuchtung, damit der Inhalt auch in den am wenigsten beleuchteten Schränken gut zu sehen ist. KONSTRUKTION - Zwei massive Verriegelungsbolzen und verdeckte Innenscharniere für erhöhte Sicherheit. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Befestigung am Boden oder an der Wand, mit mitgelieferten Befestigungsmaterial. FARBE - Veredelt mit einer hochwertigen kratzfesten Metallic-Graphit-Lackierung.
Weitere Informationen:
Produkt-Serie:
SS0800-Serie
Höhenverstellbar:
NEIN
Batterien mitgeliefert:
Nein
Anz. Regale:
1
Typ der Batterien:
4 x AA
Produktname:
Vela Home & Office
Äußere Abmessung (mm):
560 x 370 x 445
Batterien erforderlich:
Ja
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
1000 - 10000
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Innen Abmessung (mm):
555 x 365 x 435
Montage an:
Boden & Wand
Farbe:
Graphitgrau
Innenlicht:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,71*
€ 172,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,08*
€ 170,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0801E
ab € 45,77*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0802E
ab € 55,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.