Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Fortress Pro SS1441E Feuer und S2-Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Fortress Pro SS1441E Feuer und S2-Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress Pro SS1441E Feuer und S2-Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress Pro SS1441E Feuer und S2-Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress Pro SS1441E Feuer und S2-Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress Pro SS1441E Feuer und S2-Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress Pro SS1441E Feuer und S2-Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress Pro SS1441E Feuer und S2-Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress Pro SS1441E Feuer und S2-Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress Pro SS1441E Feuer und S2-Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress Pro SS1441E Feuer und S2-Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress Pro SS1441E Feuer und S2-Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-SS1441E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS1441E
EAN/GTIN:
     5032548009387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Elektronikschloss für Tresor
DER PHOENIX FORTRESS PRO SS1441E wurde nach den neuesten und prestigeträchtigsten europäischen Teststandards für Brand- und Sicherheitsschutz entwickelt und getestet, wodurch er sich ideal für Zuhause oder das Büro eignet. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem renommierten europäischen S2-Sicherheitsstandard (EN14450 - ECB.S-zertifiziert) mit einer Deckung von 4.000 € für Bargeld oder 40.000 € für Wertsachen. ZULASSUNGEN – Von der britischen Polizei zugelassen (Secured by Design-Schema) und von der Association of Insurance Surveyors (AiS). BRANDSCHUTZ (PAPIER) – Getestet nach dem internationalen Brandteststandard NT Fire 017 – 60, bietet 60 Minuten Brandschutz für Papierdokumente. VERRIEGELUNG - Ausgestattet mit elektronischem Schloss PS210 mit integriertem Griff und beleuchteter Umrandung. KONSTRUKTION - Doppelwandige Konstruktion mit hochwertiger Betonfüllung zum Schutz vor Feuer und Einbruch. Anti-Bohr-Plattenschutz, Dreiwege-Verriegelungsbolzen und feste Hundebolzen bieten eine Tür von massiver Stärke und Widerstandsfähigkeit gegen Aufhebeln oder gewaltsame Angriffe. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung, mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Beton. FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten weißen Farbe RAL9003. DSGVO – Bewahren Sie die Einhaltung der DSGVO zu Hause oder im Büro, indem Sie die lebenswichtigen und wichtigen Aufzeichnungen Ihres Unternehmens sicher und geschützt aufbewahren. Geeignet zur Aufbewahrung von kontrollierten Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm nicht überschreiten.
Weitere Informationen:
Auszüge:
1
Innen Abmessung (mm):
190 x 305 x 220
Äußere Abmessung (mm):
290 x 405 x 355
Produkt-Serie:
SS1440-Serie
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Typ der Batterien:
1 x 9V
Montage an:
Boden
Farbe:
Weiß
Produktname:
Fortress Pro
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
4000 - 40000
Feuerschutz (Papier):
60 Minuten
Batterien erforderlich:
Ja
Batterien mitgeliefert:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,85*
€ 568,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,66*
€ 567,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,00*
€ 549,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,79*
€ 531,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,51*
€ 481,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1442E
ab € 449,63*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1443E
ab € 492,11*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1444E
ab € 520,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.