Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Fortress Pro SS1444E Feuer und S2-Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Fortress Pro SS1444E Feuer und S2-Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress Pro SS1444E Feuer und S2-Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress Pro SS1444E Feuer und S2-Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress Pro SS1444E Feuer und S2-Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress Pro SS1444E Feuer und S2-Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress Pro SS1444E Feuer und S2-Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress Pro SS1444E Feuer und S2-Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress Pro SS1444E Feuer und S2-Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress Pro SS1444E Feuer und S2-Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Phoenix Fortress Pro SS1444E Feuer und S2-Sicherheitstresor mit elektronischem Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-SS1444E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS1444E
EAN/GTIN:
     5032548008939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Elektronikschloss für Tresor
DER PHOENIX FORTRESS PRO SS1444E wurde nach den neuesten und prestigeträchtigsten europäischen Teststandards für Brand- und Sicherheitsschutz entwickelt und getestet, wodurch er sich ideal für Zuhause oder das Büro eignet. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem renommierten europäischen S2-Sicherheitsstandard (EN14450 - ECB.S-zertifiziert) mit einer Deckung von 4.000 € für Bargeld oder 40.000 € für Wertsachen. ZULASSUNGEN – Von der britischen Polizei zugelassen (Secured by Design-Schema) und von der Association of Insurance Surveyors (AiS). BRANDSCHUTZ (PAPIER) – Getestet nach dem internationalen Brandteststandard NT Fire 017 – 60, bietet 60 Minuten Brandschutz für Papierdokumente. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem elektronischen Hochsicherheitsschloss der VdS-Klasse II mit Zeitverzögerung, Doppelcodefunktion und mehreren Benutzercodes. KONSTRUKTION - Doppelwandige Konstruktion mit hochwertiger Betonfüllung zum Schutz vor Feuer und Einbruch. Anti-Bohr-Plattenschutz, Dreiwege-Verriegelungsbolzen und feste Hundebolzen bieten eine Tür von massiver Stärke und Widerstandsfähigkeit gegen Aufhebeln oder gewaltsame Angriffe. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung, mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Beton. FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten weißen Farbe RAL9003. DSGVO-KONFORM – Halten Sie die DSGVO-Compliance zu Hause oder im Büro aufrecht, indem Sie die lebenswichtigen und wichtigen Aufzeichnungen Ihres Unternehmens sicher und geschützt aufbewahren. Geeignet zur Aufbewahrung von kontrollierten Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm nicht überschreiten.
Weitere Informationen:
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
4000 - 40000
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Batterien mitgeliefert:
Nein
Innen Abmessung (mm):
380 x 330 x 295
Auszüge:
1
Produkt-Serie:
SS1440-Serie
Äußere Abmessung (mm):
480 x 430 x 430
Montage an:
Boden
Batterien erforderlich:
Ja
Typ der Batterien:
1 x 9V
Höhenverstellbar:
JA
Farbe:
Weiß
Feuerschutz (Papier):
60 Minuten
Produktname:
Fortress Pro
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,64*
€ 730,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,19*
€ 724,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,85*
€ 699,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,16*
€ 676,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,79*
€ 619,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1441E
ab € 404,51*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1442E
ab € 449,63*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS1443E
ab € 492,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.