Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch
Schreibtisch
Schreibtisch
Schreibtisch
Schreibtisch
Artikel-Nr.:
     CM-2233D5J
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-617146-AS
EAN/GTIN:
     4038933478999
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
C Fuß Flex
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität, Seitenblende im Lieferumfang enthalten. Feste Höhe von 720 mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Inbusschrauben stufenlos höhenverstellbar. Optimale Standsicherheit durch Justierfüße.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale.
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ahorn/Silber
Breite in mm:
1800
Tiefe in mm:
800
Höhe in mm:
680-820
Gewicht:
50
Volumen:
,17
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,3201*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,6101*
€ 351,776
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,6501*
€ 344,6836
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,5901*
€ 323,1922
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,2601*
€ 319,2295
pro Stück
ab 11 Stück
€ 267,98*
€ 318,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,3201*
€ 290,7409
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-381200-AH
ab € 161,99*
Zubehör
WEDO
2751
ab € 28,97*
Zubehör
Maul
8258495
ab € 354,17*
Zubehör
Maul
8258402
ab € 354,98*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-AH
ab € 268,3653*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-BU
ab € 267,1753*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-LG
ab € 268,1753*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-WE/WE
ab € 267,9753*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 375,49*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-AH
ab € 266,4853*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-BU
ab € 268,9853*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-LG
ab € 268,4753*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 381,77*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-AH
ab € 115,86*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-LG
ab € 120,2882*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.