Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform wetterfeste Etiketten, 99,1 x 67,7 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wetterfeste Folien-Etiketten, 99,1 x 67,7 mm, A4, 160 Etiketten / 20 Bögen
Wetterfeste Folien-Etiketten, 99,1 x 67,7 mm, A4, 160 Etiketten / 20 Bögen
Wetterfeste Folien-Etiketten, 99,1 x 67,7 mm, A4, 160 Etiketten / 20 Bögen
Wetterfeste Folien-Etiketten, 99,1 x 67,7 mm, A4, 160 Etiketten / 20 Bögen
Wetterfeste Folien-Etiketten, 99,1 x 67,7 mm, A4, 160 Etiketten / 20 Bögen
Wetterfeste Folien-Etiketten, 99,1 x 67,7 mm, A4, 160 Etiketten / 20 Bögen
Wetterfeste Folien-Etiketten, 99,1 x 67,7 mm, A4, 160 Etiketten / 20 Bögen
Wetterfeste Folien-Etiketten, 99,1 x 67,7 mm, A4, 160 Etiketten / 20 Bögen
Wetterfeste Folien-Etiketten, 99,1 x 67,7 mm, A4, 160 Etiketten / 20 Bögen
Wetterfeste Folien-Etiketten, 99,1 x 67,7 mm, A4, 160 Etiketten / 20 Bögen
Wetterfeste Folien-Etiketten, 99,1 x 67,7 mm, A4, 160 Etiketten / 20 Bögen
Wetterfeste Folien-Etiketten, 99,1 x 67,7 mm, A4, 160 Etiketten / 20 Bögen
Artikel-Nr.:
     3310-L4715-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4715-20
EAN/GTIN:
     4004182048344
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Wetterfeste-Etiketten 99,1x67,7 mm auf DIN A4 Bogen weiss 20 Blatt / 80 Etiketten wasser- und wetterfest, öl- und schmutzbeständig abwaschbar, reißfest, Uv-beständig temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Wetterfeste-Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Farblaser und sw-Kopierer
Werkstoff:
Polyester
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Besonders strapazierfähig für den Innen- und Aussenbereich
Breite:
99,1
Höhe:
67,7
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
20
Anzahl der Etiketten je Blatt:
8
Anzahl der Etiketten je Packung:
160
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 18,30*
€ 25,04*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 18,56*
€ 25,25*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 21,36*
€ 29,63*
11 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 22,01*
€ 29,63*
2 Tage
9
pro Stück
€ 5,95*
ab € 22,66*
€ 30,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
1 Stück enthält 20 Bögen (ab € 0,915* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.