|  |
 |
| Artikel-Nr.: CM-3U5ZW8F Herst.-Nr.: 135750 EAN/GTIN: 7612894602777 |
| |
|
|  |  |
 | SIKA Remover 208 (Entferner) 400 ml Spray DoseBeschreibungSika® Remover-208 ist ein auf Lösemittel basierendes vielseitig einsetzbares Reinigungsmittel. Sika® Remover-208 wird nach dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001 / 14001 und dem Responsible Care Programm hergestellt. AnwendungsbereichReinigung von unausgehärteten Sikaflex® Dicht- und Klebstoffen auf Werkzeugen und verschmutzten nicht porösen Werkstoffen. Vorreinigung stark verschmutzter nicht poröser Materialien. Reinigung lackierter Oberflächen vor der Verklebung. Anwendung gemäß Sika Vorbehandlungstabelle. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden. VerarbeitungEntfernen von unausgehärteten Sika® Kleb- und Dichtstoffen: Größere Mengen mit einem Spachtel entfernen. Lappen mit Sika® Remover-208 befeuchten und restliche Verschmutzung abwischen. Reinigung von Oberflächen: Die Oberflächen mit einem sauberen, mit Sika® Remover-208 befeuchteten Tuch oder saugfähigem Papier abwischen. Sika® Remover-208 vollständig ablüften lassen. Für empfindliche Oberflächen wie frische Lacke nicht geeignet. Gebinde nach Gebrauch sofort wieder fest verschließen. Hinweis: * - Umgebungsbedingungen und Temperatur beeinflussen die Ablüftzeit Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Sika® | Gebindeart: | Spray | Chemische Basis: | Erdöldestillat (aromatenfrei) | Gebindegröße: | 400 ml | Farbe: | farblos, klar | Dichte (DIN 51757 / ISO 2811-1): | ca. 0,76 kg/l | Viskosität (ISO 3219) 23°C / 50% r.Lf: | ca. 1 mPas | Flammpunkt (DIN 51755 / ISO 13736): | 24 °C | Verarbeitungstemperatur: | +5°C bis +35°C | Gefahrstoff: | k.A. | Auftragsmethode: | mit Tuch/Papier abwischen | Ablüftzeit *: | mind. 30 Minuten höchstens 24 Stunden | Lagerung: | verschlossen, kühl und trocken | Haltbarkeit: | 24 Monate |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |