Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Speisekartenhalter
>
Artikel
Acryl-L-Ständer „Klassik” | 2 mm DIN A4 Querformat
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CM-4V68Y5W
Hersteller:
VKF Renzel
Herst.-Nr.:
4011432985885
EAN/GTIN:
4011432985885
Suchbegriffe:
Präsentationsständer
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Material: Acrylglas; Materialstärke: 2 mm; Farbe: glasklar; Format: DIN A4; Ausrichtung: Querformat.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Materialstärke:
2 mm
Format:
DIN A4
Material:
Acrylglas
Ausrichtung:
Querformat
Alle Kategorien
>
Mercateo
>
Mercateo Sortiment
Weitere Suchbegriffe:
Speisekartenhalter
,
Speisekartenständer
,
Tisch-Aufsteller
,
Tischaufsteller
,
Tischschild
,
tischaufsteller a4 acryl
,
menükartenhalter
,
tischaufsteller a4
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 7,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tischaufsteller / Menükartenhalter / L-Ständer „Klassik” aus Acrylglas | 2 mm DIN A4 Hochformat
VKF Renzel
4011432983836
€ 7,67*
Ähnlich
Tischaufsteller / Menükartenhalter / L-Ständer „Klassik” aus Acrylglas | 2 mm DIN A5 Hochformat
VKF Renzel
4011432983843
€ 5,69*
Ähnlich
Tischaufsteller / Menükartenhalter / L-Ständer „Klassik” aus Acrylglas | 2 mm DIN A5 Querformat
VKF Renzel
4011432985892
€ 5,69*
Ähnlich
Tischaufsteller / Menükartenhalter / L-Ständer „Klassik” aus Acrylglas | 2 mm DIN A6 Hochformat
VKF Renzel
4011432983850
€ 3,93*
Ähnlich
Tischaufsteller / Menükartenhalter / L-Ständer „Klassik” aus Acrylglas | 2 mm DIN A6 Querformat
VKF Renzel
4011432985991
€ 3,91*
Ähnlich
Tischaufsteller / Menükartenhalter / L-Ständer „Klassik” aus Acrylglas | 2 mm DIN A7 Hochformat
VKF Renzel
4011432983867
€ 3,23*
Ähnlich
Tischaufsteller / Menükartenhalter / L-Ständer „Klassik” aus Acrylglas | 2 mm DIN A7 Querformat
VKF Renzel
4011432031339
€ 3,22*
Ähnlich
Tischaufsteller / Menükartenhalter / L-Ständer „Klassik” aus Acrylglas | 2 mm DIN A8 Hochformat
VKF Renzel
4011432033746
€ 2,64*
Ähnlich
Tischaufsteller / Menükartenhalter / L-Ständer „Klassik” aus Acrylglas | 2 mm DIN A8 Querformat
VKF Renzel
4011432026045
€ 2,63*
Ähnlich
Tischaufsteller / Menükartenhalter / L-Ständer „Klassik” aus Acrylglas | 2 mm Lang DIN Hochformat
VKF Renzel
4011432038994
€ 4,84*
Ähnlich
Tischaufsteller / Menükartenhalter / L-Ständer „Klassik” aus Acrylglas | 2 mm Lang DIN Querformat
VKF Renzel
4011432066447
€ 4,84*
Ähnlich
Tischaufsteller / Menükartenhalter / L-Ständer „Klassik” aus Acrylglas | 3 mm DIN A3 Hochformat
VKF Renzel
4011432988893
€ 15,56*
Ähnlich
Tischaufsteller / Menükartenhalter / L-Ständer „Klassik” aus Acrylglas | 3 mm DIN A3 Querformat
VKF Renzel
4011432018262
€ 15,67*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.