Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Haftmagnet, rund, 0,6 kg, blau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in allen Farben
Zeigt Produktgruppe in allen Farben und Größen
Artikel-Nr.:
     113-6177135
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6177135
EAN/GTIN:
     4002390021593
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
maul rundmagnet 20 stück
Magnet Serie 617. Sonderform: rund. Eleganter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert. Größe (B x H) oder (Ø): 10 x 30 mm. Tragfähigkeit: 600 g. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Magnet
Beschreibung der Besonderheiten:
Eleganter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
Höhe:
10
Produkt-Typbezeichnung:
Serie 617
Farbe:
blau
Durchmesser:
30
Sonderform:
rund
Tragfähigkeit:
600
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet set
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
90
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 7,10*
€ 10,67*
2 Tage
nicht lagernd
pro Beutel
€ 2,90*
ab € 7,11*
€ 10,76*
10 Tage
50
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 7,48*
€ 11,30*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,62*
€ 17,13*
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,67*
€ 12,70
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,51*
€ 12,51
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,78*
€ 11,64
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,42*
€ 11,21
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,13*
€ 10,86
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,10*
€ 8,45
pro Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,355* pro Stück)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.