Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Fineliner point 88 88/46 0,4mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Fineliner point 88 88/46 0,4mm schwarz
STABILO Fineliner point 88 88/46 0,4mm schwarz
STABILO Fineliner point 88 88/46 0,4mm schwarz
STABILO Fineliner point 88 88/46 0,4mm schwarz
STABILO Fineliner point 88 88/46 0,4mm schwarz
STABILO Fineliner point 88 88/46 0,4mm schwarz
STABILO Fineliner point 88 88/46 0,4mm schwarz
STABILO Fineliner point 88 88/46 0,4mm schwarz
Artikel-Nr.:
     CM-858EM9J
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     88/46
EAN/GTIN:
     4006381105316
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner STABILO® point 88®. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, schwarz, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Mit ventilierter Kappe. Ausführung der Griffzone: Kunststoff. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen.
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
orange mit weißen Kantenstreifen
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Strichstärke:
0,4 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Mine auswechselbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
geeignet für Schablone:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® point 88®
Beschreibung der Besonderheiten:
mit ventilierter Kappe
wasserfest:
Nein
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Typbezeichnung der Mine:
Faserspeicher
lichtbeständig gegeben:
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.