Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 3 Ladeflächen L850xB500mm blau Trgf.300kg Schiebebügel senkrecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen 3 Ladeflächen L850xB500mm blau Trgf.300kg Schiebebügel senkrecht
Tischwagen 3 Ladeflächen L850xB500mm blau Trgf.300kg Schiebebügel senkrecht
Tischwagen 3 Ladeflächen L850xB500mm blau Trgf.300kg Schiebebügel senkrecht
Artikel-Nr.:
     CM-8C95R8A
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000444125
EAN/GTIN:
     4015448606574
Suchbegriffe:
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Tischwagen
tischwagen promat
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet taubenblau, RAL 5014 · dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest · Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor, im Winkelstahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch · 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung, Naben mit Rollenlager · Rad-Ø 125 mm · Tragfähigkeit obere und mittlere Ladefläche 80 kg · Zerlegte AnlieferungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet· Tragfähigkeit mittlere Ladefläche: 80kg· Tragfähigkeit obere Ladefläche: 80kg· Gewicht: 36kg· Rad-Ø: 125mm· Gestell: Stahlrohr· Bereifung: TPE· Gesamtbreite: 511mm· Bremssystem: mit Radfeststeller· Gesamtlänge: 985mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
3
Gesamttragfähigkeit:
300 kg
Etagenhöhe:
200/510/820 mm
Ausführung:
Schiebebügel senkrecht
Ladeflächenbreite:
500 mm
Farbe:
taubenblau, RAL 5014
Gesamthöhe:
1040 mm
Marke:
PROMAT
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoffplatte
Ladeflächenlänge:
850 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,8527*
€ 341,3547
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,72*
€ 328,1068
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,77*
€ 284,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,43*
€ 264,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,32*
€ 252,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.