| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CM-8K6VH73 Herst.-Nr.: KSI_47409 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PERMALIGHT® power Rettungsz.Rettungsweg geradeaus,ASR/ISO,Kunststoff,300x150mm
PERMALIGHT® power Rettungszeichen Rettungsweg/Notausgang geradeaus durch die Tür gehen, gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010, Pfeil nach oben, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme gemäß ASR A2.3, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, langnachleuchtend, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, schwer entflammbar, Format: 300 x 150 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Rettungszeichen | Norm: | DIN 67510 Klasse C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |