Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Haftmagnet, rund, 2,0 kg, gelb


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in allen Farben
Zeigt Produktgruppe in allen Farben und Größen
Artikel-Nr.:
     113-6178113
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6178113
EAN/GTIN:
     4002390021654
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
Kraftmagnet Serie 617. Eleganter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert. Größe (B x H) oder (Ø): 13 x 34 mm. Tragfähigkeit: 2000 g. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kraftmagnet
Beschreibung der Besonderheiten:
Eleganter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
Höhe:
13
Produkt-Typbezeichnung:
Serie 617
Farbe:
gelb
Durchmesser:
34
Tragfähigkeit:
2000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
50
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 12,72*
€ 18,48*
11 Tage
50
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 13,56*
€ 19,48*
13 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,49*
€ 20,51*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,93*
€ 20,82*
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 16,39*
€ 23,97*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,48*
€ 21,99
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,17*
€ 21,62
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,09*
€ 20,34
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,44*
€ 19,56
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,66*
€ 18,64
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,72*
€ 15,14
pro Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,636* pro Stück)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.