Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wathose Pricemastor, grün, Größe 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wathose Pricemastor, grün, Größe 40
Wathose Pricemastor, grün, Größe 40
Artikel-Nr.:
     CM-9K9W749
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     388VP.40
EAN/GTIN:
     8713197339908
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Angler-Hose
Anglerhose
Wathose Dunlop® Pricemastor®

Ausführung:
• Stiefel bieten eine perfekte Passfom
• Verstellbare Träger
Beständigkeit: Verschiedene Chemikalien
Material: PVC
Gewicht: ca. 3100 g (Größe 42)
Größe: 40–48
Farbe: grün

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
388VP.40
Herstellername:
Hevea B.V.
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.