Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schrauber
>
Akkuschrauber
>
Akkuschlagbohrschrauber
>
Artikel
Prof. Set: Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-45, 3x ProCORE18V 4.0Ah, L-Case
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CM-BS6XV3W
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 615 A50 02U
EAN/GTIN:
4053423249880
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
bosch akku-schlagbohrschrauber gsb ...
akku schlagbohrschrauber
Professional Set: Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-45 + 3 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 in L-Case, Die Bosch Professional Schlagbohrmaschinen mit bürstenlosem Motor verdienen unsere stärksten ProCORE18V-Akkus! , 3 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Alle Kategorien
>
Mercateo
>
Mercateo Sortiment
Weitere Suchbegriffe:
bosch akku-schlagbohrschrauber
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 218,41*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,41*
€ 311,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,23*
€ 302,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 244,57*
€ 291,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,29*
€ 278,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,14*
€ 270,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,41*
€ 259,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Schlagbohrschauber GSB 18V-45, im Karton
Bosch
06019K3300
ab € 61,23*
Sonstiges
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-45 mit L-BOXX
Bosch
06019K3301
ab € 121,81*
Sonstiges
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-45, 2 x Akku GBA 18V 3.0Ah, L-BOXX
Bosch
06019K3305
ab € 193,02*
Sonstiges
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-45, 2 x Akku GBA 18V 3.0Ah, L-Case Pick&Click
Bosch
06019K3306
ab € 191,58*
Sonstiges
Akkupack ProCORE 18 Volt, 4.0 Ah
Bosch
1600A016GB
ab € 48,87*
Sonstiges
Ladegerät GAL 18V-40
Bosch
1600A019RJ
ab € 20,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen